Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-980 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-980 | Surge Protector, 120/240 V split phase, DIN Rail, Modular, compact, silicon diode, visual and remote status indication

  • Réf. fabricant 1101-980
  • PART #460459
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Silicon diode technology
  • 10 AWG leads
  • High surge current capacity = 40 kA per phase
  • Relay for remote monitoring
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120/240 V AC Split Phase
  • Mount Type: DIN rail
  • Standards: NEMA 3R enclosure
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 145 Vrms L-N
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires