Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-981 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-981 | Surge Protector, 120/240 V DIN Rail, NEMA 3R enclosure, 590 V peak

  • Réf. fabricant 1101-981
  • PART #460460
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

AREMA compliant primary, 120/240 V AC split phase, direct bus surge protector (SPD/TVSS) configured with touch safe surge rated fusing and 40 kA surge current protection per phase, engineered for equipment protection, human safety and ease of installat ion

Caractéristiques
  • AREMA compliant SPD
  • Touch safe surge rated fusing
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120/240 V AC split phase
  • Mount Type: DIN Rail
  • Standards: NEMA 3R
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 145 Vrms L-N
  • 40 kA, Relay for remote monitoring, Large visual indication
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires