Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-994 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-994 | TSJ GbE PoE RJ-45 Surge Protector

  • Réf. fabricant 1101-994
  • PART #460551
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

RoHS complaint, lead free, data line surge protector for gigabit PoE shielded RJ45 applications engineered to IEC 6100-4-5, Telecordia GR 1089 and UL 497B listed

Spécifications
  • Standards: IEC 6100-4-5, Telecordia GR 1089
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 56 V DC
  • Line Voltage: 48 V DC
  • Connector: Shielded RJ45
  • Data Rate: 1000 Mb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires