Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1102-014-26 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1102-014-26 | Surge Protector, 480 V DIN Rail, MOV, High kA capability

  • Réf. fabricant 1102-014-26
  • PART #460448
Type: SURGE PROTECTOR
Description

480 V AC 3-phase delta DIN rail high kA compact panel surge protector

Caractéristiques
  • Screw terminal accepts up to 4 AWG
Spécifications
  • Electrical Configuration: 480 V AC 3-phase delta
  • Mount Type: DIN rail
  • Standards: IEC 61643-1, CE
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 600 Vrms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires