Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1102-014-38-2 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1102-014-38-2 | I2R SA 48-40 - Surge Arrester Class II

  • Réf. fabricant 1102-014-38-2
  • PART #460582
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Transtector I2R DC SA Series is a compact and robust component surge protector, ideal for low voltage power supply system, configured with visual status indication

Caractéristiques
  • Visual and remote status monitoring
  • Replaceable suppression modules
Spécifications
  • Mount Type: DIN rail
  • Standards: RoHS compliant, IEC 61643-1 Class 1
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 75 V DC
  • Line Voltage: 48 V DC
  • Connector: Eurostyle terminal plug
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires