Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1102-014-42 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1102-014-42 | Surge Protector, 277 V DIN Rail, MOV, 20 kA nominal discharge current

  • Réf. fabricant 1102-014-42
  • PART #460447
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

UL 1449 3rd Edition Recognized Component tested as Type 2, high surge current capacity, DIN rail mount, IP 20/UL 94V-0, ac surge protection with visual and remote status indication for 277 V AC applications

Caractéristiques
  • RoHS compliant
  • IP 20 enclosure rating
Spécifications
  • Electrical Configuration: 277 V AC
  • Mount Type: DIN rail
  • Standards: UL 1449 3rd Edition, CE, IEC 61643-1
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 277 Vrms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires