Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1102-014-7 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1102-014-7 | Surge Protector, 230 V DIN Rail, MOV

  • Réf. fabricant 1102-014-7
  • PART #460449
Type: SURGE PROTECTOR
Description

230 V AC, RoHS compliant, DIN rail mounted surge arrester designed for the protection of sensitive electronic power systems.

Caractéristiques
  • Visual and remote status indication
  • 40 kA max discharge current
  • DIN rail mount
Spécifications
  • Electrical Configuration: 230 V AC
  • Mount Type: DIN rail
  • Standards: IEC 61643-1 Class II, IEC EN60529
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 320 Vrms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires