Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1102-014-8 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1102-014-8 | Surge Protector, 230 V DIN Rail, GAS discharge tube

  • Réf. fabricant 1102-014-8
  • PART #460450
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

RoHS compliant, DIN rail mounted 230 V AC, 20 kA surge arrestor designed for the protection of sensitive electronic power systems.

Caractéristiques
  • DIN rail mount
  • 50 kA max discharge current
Spécifications
  • Electrical Configuration: 230 V AC
  • Mount Type: DIN rail
  • Standards: RoHS compliant, IEC 61643-1
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 260 Vrms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires