Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1104-11-002 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1104-11-002 | 48 V DIN Rail Surge Protection

  • Réf. fabricant 1104-11-002
  • PART #460592
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Advanced modular DIN rail mount silicon surge protection for 48 V DC applications

Caractéristiques
  • Silicon diode surge protection
  • Replaceable suppression module
  • DIN rail mount
  • Visual and remote status indication
  • RoHS compliant
Spécifications
  • Electrical Configuration: 48 V DC
  • Mount Type: DIN Rail
  • Standards: IEC EN 60529
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 57 V DC
  • Operating Voltage: 48 V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires