Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1104-15-000 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1104-15-000 | Surge Protector, 120 V DIN Rail, SASD 10 kA, DIN replaceable module

  • Réf. fabricant 1104-15-000
  • PART #460456
Type: SURGE PROTECTOR
Description

DIN rail mountable 120 V AC surge protection device that offers high performance silicon avalanche suppression diode (SASD) technology protection.

Caractéristiques
  • UL 1449 Type 4 for Type 2 Applications
  • Replaceable Pluggable Module
  • Silicon Technology
  • 10 kA maximum discharge current
  • Visual and remote status indication
  • RoHS Compliant
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120 V AC
  • Mount Type: DIN rail
  • Standards: IEEE C62.41
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 150 V AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires