Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1104-15-002 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1104-15-002 | Surge Protector, 120 V DIN Rail, MOV 50 kA, DIN replaceable module

  • Réf. fabricant 1104-15-002
  • PART #460455
Type: SURGE PROTECTOR
Description

120 V AC, RoHS compliant, DIN rail mounted surge suppressor designed for the protection of sensitive electronic power systems.

Caractéristiques
  • UL 1449 Type 4 for Type 2 Applications
  • Removable Pluggable Module
  • High surge current thermally protected MOV
  • Visual and remote (dry contact relay) status indication
  • DIN rail mount
  • RoHS Compliant
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120 V AC
  • Mount Type: DIN Rail
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 150 V AC
  • MOV, 20 kA nominal discharge current
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires