Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1104-29-001 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1104-29-001 | Surge Protector, 120 V AC, Silicon, status indication, SASD, 15A, case with single outlet, fused output

  • Réf. fabricant 1104-29-001
  • PART #460431
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • 120 V AC silicon surge protector with status indication
  • Bi-polar, bi-directional protection
  • Illuminated status indication
  • Maximum Discharge Current 5kA (L-N)
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120 V AC, Single NEMA 5-15 Outlet
  • Number of Outlets: One
  • Mount Type: Plug-in
  • Receptacle: NEMA 5-15 Receptacle
  • Standards: Enclosure PA66, UL94 V-O
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 150 V AC, 50/60 Hz (L-N)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires