Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11053 | KLEIN

KLEIN | 11053 | Klein-Kurve Wire Stripper/Cutter Stranded Wire

  • Réf. fabricant 11053
  • PART #434184
Type: COPPER
Caractéristiques
  • Strips, cuts and gauges 6-12 AWG stranded wire.
  • Precision ground stripping holes.
  • Strong-gripping serrated nose for easy bending, shaping, and pulling of wire.
  • Holes for looping and bending wire.
  • Cleanly shears 6-32 and 8-32 screws.
  • Coil spring provides fast self-opening action.
  • Handy closure lock for convenient storage.
  • Easy-to-read markings.
  • Double dipped Klein Kurve comfort grips.
Spécifications
  • Handle Color: Blue/Red
  • Strips and Cuts: 6 - 12 AWG Stranded
  • Overall Length: 7-1/8"
  • Screw Shearing: 6-32 and 8-32
  • Weight (lbs.): 0.34
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires