Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11054-519 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11054-519 | Double-Sided Shelf; 19"W x 7.2"H x 26"D; Clear; Double Sided; Non-Vented

  • Réf. fabricant 11054-519
  • PART #168771
Color: CLEAR
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Extra deep design is convenient for mounting large CPUs, power supplies, laser printers or any equipment requiring additional support. Will fit inside most CPI rack enclosures (except P/N 11058 and wall enclosure). Mounting hardware not included. Stron g, lightweight aluminum construction holds up to 150 lb.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires