Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1107W | COOPER WIRING DEVICES

COOPER WIRING DEVICES | 1107W | Decorator Duplex Receptacle, 15A/125V, 2-pole, 3-wire, white

  • Réf. fabricant 1107W
  • PART #7CW-1107W
Type: CONNECTORS
Caractéristiques
  • Longer, wider strap provides 40% more contact area to wall board, virtually eliminating floating installations
  • Patented built-in wire stripper for #14 and #12 AWG wire to speed installation
  • High impact-resistant thermoplastic face and back body eliminates breakage
  • Terminal screws backed out and ready for wiring
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires