Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
110ABC5E050 | ORTRONICS

ORTRONICS | 110ABC5E050 | Clarity 5E 50-Pair 110 Block Kit with legs, 110C4s and 110C5s connecting blocks

  • Réf. fabricant 110ABC5E050
  • PART #269056
Category: CATEGORY 5
Color: IVORY
Family: CLARITY 5E
Market Name: NETCLEAR
Number of Pairs: 50
Sub Family: 110 BLOCK
Termination: 110
Description

Clarity 5E 50-Pair 110 Block Kit, with legs, is supplied with ten-110C4 4-pair connecting blocks, two-110C5 connecting blocks and snap-on label designation field.

Caractéristiques
  • ETL third party tested and verified Category 5e performance
  • Openings between wiring rows allow horizontal cables to be routed from the rear of the block
  • Standard 50-pair 110 footprint
  • Color-coded 110 connecting blocks
  • Supports consolidation point applications
  • Wall or rack mountable
  • Backwards compatibility
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires