Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
110ABC5E300 | ORTRONICS

ORTRONICS | 110ABC5E300 | 300 PR BLOCK 110 KIT WITH LEGSCAT5E FIELD-TERM CLARITY6 C4 CLIPS INCLUDED

  • Réf. fabricant 110ABC5E300
  • PART #269059
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Family: CLARITY 6
Market Name: NETCLEAR
Number of Pairs: 300
Sub Family: 110 BLOCK
Termination: 110
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires