Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
110ABC6300 | ORTRONICS

ORTRONICS | 110ABC6300 | Clarity 6 110 Block Kit, with legs, Category 6, 288-pair, 300-pair footprint

  • Réf. fabricant 110ABC6300
  • PART #237859
Category: CATEGORY 6
Color: IVORY
Family: CLARITY 6
Market Name: NETCLEAR
Number of Pairs: 300
Sub Family: 110 BLOCK
Termination: 110
Description

Clarity 6 110 Block Kit, with legs, Category 6, 288-pair in standard 300-pair footprint, Clarity, supplied with 72 C6110C4 4-pair connecting blocks and snap-on label designation field

Caractéristiques
  • ETL third party tested and verified Category 6 performance.
  • Standard 300-pair 110 footprint
  • High density design
  • Internal signal feedback technique
  • Color-coded C6110C4 connecting blocks
  • Provides a termination that is more transparent to the signal
  • Ba
Spécifications
  • Depth Metric: 274 mmWidth Metric: 272 mm
  • Height USA: 3.25 in.Height Metric: 83 mm
  • Pair Count: 300
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires