Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
110BLK50FTK5 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | 110BLK50FTK5 | 110 Sys, Fldterm Kit, 5 Pair Conn Bk, 50 Pr

  • Réf. fabricant 110BLK50FTK5
  • PART #367892
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Number of Pairs: 50
Termination: 110
Description

110 Connecting Block System, Field Termination Kit. 110 Block with legs, 50-pair with 5-pair blocks. Category 5e Component Verified; Gigabit Ethernet Assurance; RoHS Compliant

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires