Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
110C-4 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 110C-4 | 110 Connecting Block, 4 Pair Count, 10 per Package

  • Réf. fabricant 110C-4 | 103801247
  • PART #073039-EA
Category: CATEGORY 5
Color: WHITE
Family: GIGASPEED
Market Name: SYSTIMAX SCS
Number of Pairs: 4
Sub Family: 110 CONNECTING BLOCKS
Termination: 110
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires