Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
110RM15 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | 110RM15 | 110 Sys, Rack Mount Kit, 5 Pr, with Trough, 100 Pr

  • Réf. fabricant 110RM15
  • PART #252695
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Number of Pairs: 100
Rack Units: 2
Termination: 110
Description

110 Rack Mount Kit with Cable Management. 100-pair with 5-pair connecting blocks. TIA-568-C.2 Category 5e Compliant. Includes Cable Management Trough. Rack Units: 2U

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires