Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11125-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11125-001 | Channel Mounted Distribution Ring; 2.58"W x 0.75"H x 3"D; White; Polymer Blend

  • Réf. fabricant 11125-001
  • PART #132262
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Designed to mount to the upright channels of CPI Universal equipment racks. Made of high-strength, fire-retardant material with rounded edges prevent damage to cable and wire insulation while providing easy pull-through. The open-design "C" rings allow f

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires