Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11153-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11153-001 | Horizontal Cable Guides (Rack Mounted); 15.6"W x 3.88"D; Black

  • Réf. fabricant 11153-001
  • PART #178343
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Rack-mounted cable guides organize multiple horizontal cable runs. Designed to use with most rack mounted panels. Slotted loop design makes cable installation and changes quick and simple. Made of thick aluminum and black plastic dipped to reduce cable insulation damage.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires