Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1116111-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1116111-1 | Insert Snap-In For Sc Dup Adapter For Use With Mount Outlet Almond

  • Réf. fabricant 1116111-1
  • PART #246382
Type: COUPLER / ADAPTER
Description

This part has been discontinued by supplier.

Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Light Almond
  • Mechanical Attachment.Configuration: Unloaded
  • Product Type Features.Product Type: Insert
  • Product Type Features.Number of Ports: 1
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Body Features.Accepts: Duplex Fiber Couplers
  • Body Features.Mount Type: Surface Mount Outlet 557366-1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires