Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11163-219 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11163-219 | Tilting Keyboard Tray; 19"W x 4"H; White; Single Sided

  • Réf. fabricant 11163-219
  • PART #272023
Color: WHITE
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Type: CABINET
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

This keyboard tray is designed to extend and rotate toward the user, offering a more comfortable operating angle. This allows for higher mounting and taller equipment to be used and still give comfortable access to the keyboard. Mounting hardware not included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires