Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1116616-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1116616-1 | Mounting Strap, Decorator, 3-Port, Almond

  • Réf. fabricant 1116616-1
  • PART #187973
Color: ALMOND
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 3
_Color: Almond
Description

These mounting straps fit standard electrical or Decora faceplates. The mounting straps accept 110Connect modular jacks, SL Series modular jacks, MT-RJ outlet jacks, 110Connect and SL Series multimedia inserts, to allow custom configurations. Note, the 4-port versions will not accept 110Connect jacks or inserts. Available in other colors.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires