Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1116732-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1116732-1 | RJ21 (25-Pair) Patch Panel, Category 5, 10/100BASE-T (2-Pair) Wiring

  • Réf. fabricant 1116732-1
  • PART #254321
Category: CATEGORY 5
Color: BLACK
Family: POWERSUM
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Termination: TELCO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires