Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1119314 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 1119314 | 16-14C ST BC PVC/PVC CE 300/500V -30C TO 80C GREY CLASSIC 110)

  • Réf. fabricant 1119314
  • PART #2BG-1614OC
Conductor Count: 14 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: GRAY(SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: FLEX CONT
RoHS Compliant: NO
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires