Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11227-523 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11227-523 | Sliding Double Keyboard Tray; 23"W x 5.5"H; Clear; Single Sided

  • Réf. fabricant 11227-523
  • PART #167452
Color: CLEAR
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: CABINET
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Provides retractable rack mounting tray for 2 keyboards up to 9.8" deep. Made of .090 aluminum. Extends 8" providing full access to keyboards and retracts out of the way when not in use.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires