Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11230-501 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11230-501 | Narrow Cable Loop; 1.25"W x 2.5"H x 4"D; Clear

  • Réf. fabricant 11230-501
  • PART #174534
Cable Management Type: CABLE RINGS/LOOPS
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: CLEAR
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Use these cable loops to hold and dress cable vertically. Attach to walls or racks where width is limited. Made of .090" thick aluminum with rounded edges to reduce cable insulation damage . Mounting hardware not included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires