Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11245-119 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11245-119 | Adjustable Monitor Shelf; 19"W x 3.75"H x 18.1"D; Gray; Double; Non-Vented

  • Réf. fabricant 11245-119
  • PART #219655
Color: GREY
Shelf Application: MONITOR
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Convenient for computer monitors or any equipment at any rack position. Mounting hardware not included. Strong, lightweight aluminum construction holds up to 110 lb evenly distributed.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires