Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11252-110 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11252-110 | TELCO-Style Cable Runway; 10"W x 1.5"H x 9.71'L; Gray; Cable Capacity - 789

  • Réf. fabricant 11252-110
  • PART #131866
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: GREY
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Similar in construction to our Universal Cable Runway. The side stringers are 1 1/2" x 3/8" x .065" and the cross members are 1/2" x 1" x .065" welded at 9" intervals. The overall length is 9' 8-1/2" to comply with TELCO-Style standards.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires