Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11275-012 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11275-012 | U.L. Classified Cable Runway; 12"W x 1.5"H x 9.71'L; Gold; Cable Capacity - 947

  • Réf. fabricant 11275-012
  • PART #196543
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: GOLD
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Similar in construction to our TELCO cable runway. The side stringers are 1 1/2" x 3/8" x .065" and the cross members are 1/2" x 1" x .065" welded at 9" intervals. Underwriters Laboratory Classified for suitability (as an equipment grounding conductor only)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires