Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11293-519 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11293-519 | 16" Low Profile Shelf; 19"W x 3.47"H x 16"D; Clear; Double Sided; Non-Vented

  • Réf. fabricant 11293-519
  • PART #166297
Color: CLEAR
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Reduced height design saves on valuable rack space. Convenient for mounting smaller modems, CPUs, etc. Ideal for use with single sided racks, especially CPI wall racks. Strong, lightweight aluminum construction holds up to 40 lb.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires