Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11299-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11299-701 | Heavy-Duty Butt-Splice Kit; 1.5"H x 5"L; Black

  • Réf. fabricant 11299-701
  • PART #267387
Components: SPLICE
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

For butting two lengths of cable runway together where heavy cable runs are required.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires