Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
112HD US28 85 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 112HD US28 85 | 112HD US28 85 FULL MORTISE,HEAVY DUTY,85", US28

  • Réf. fabricant 112HD US28 85
  • PART #CS482014
Base Material: STEEL
Duty: HEAVY
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Hinge Type: FULL MORTISE
Pin Type: GEARED
Product Type: CONTINUOUS
Sales Category: HINGE, CONTINUOUS GEARED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires