Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
112HD US28 95 TW8 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 112HD US28 95 TW8 | 112HD US28 95 TW8 FULL MORTISE,HEAVY DUTY,95",US

  • Réf. fabricant 112HD US28 95 TW8
  • PART #CS463163
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Hinge Type: FULL MORTISE
Number of Wires: 8
Product Type: ELECTRIFIED HINGE
Sales Category: HINGE, ELECTRIFIED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires