Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11312-706 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11312-706 | Triangular Support Bracket for cable runway, Aluminum, Width 4" to 6", Maximum of 100 lbs, Black

  • Réf. fabricant 11312-706
  • PART #246827
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: BLACK
Material: ALUMINUM
Type: LADDER RACK
Description

Triangular welded bracket provides wall support for cable runway. Made of 1/4" x 2" 6063-T5 aluminum bar. Weight capacity is 100 lb.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires