Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11313-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11313-001 | 45 degree Runway-Splice Kit; 0.38"W x 1.5"H; Gold

  • Réf. fabricant 11313-001
  • PART #041791
Components: SPLICE
Finish: GOLD
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Butt-splices cable runway at a 45 angle.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires