Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11348-119 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11348-119 | Universal Swing Gate Wall Rack; 19"W x 35" (890 mm)H x 18" (460 mm)D; Gray

  • Réf. fabricant 11348-119
  • PART #219796
Color: GREY
Height: 35"
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 20U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

This full-featured swing gate rack offers 150 lb load handling capacity, easy assembly and built-in cable management capabilities with nine cable pass-through ports and six Saf-T-Grip(R) Cable Management Straps.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires