Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11374-203 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11374-203 | Single-Sided Wide Vertical Cabling Section; 6"W x 7'H x 6.38"D; White

  • Réf. fabricant 11374-203
  • PART #147826
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Provides convenient cable run between equipment racks. Conceals cable for a more attractive installation. Includes formed cabling section, lockable cabling latches (12" between latches), protective edge guards, and mounting hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires