Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11415-719 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11415-719 | Sliding Equipment Shelf; 19"W x 7"H x 18"D; Black; Double Sided; Non-Vented

  • Réf. fabricant 11415-719
  • PART #206396
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Provides a sliding shelf for front access to all equipment, test gear, etc. 18" deep shelf extends out an additional 16" from closed position. Lockable in fully extended and fully retracted positions. Mounting hardware not included. Made of sturdy .090 aluminum. Supports up to 100 lb.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires