Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1143-5000 | GREENLEE

GREENLEE | 1143-5000 | Sidekick, VOC

  • Réf. fabricant 1143-5000
  • PART #338372
Speaker: NO
Type: ANALOG TRANSMISSION
Description

AC Voltage : 0 - 200 V RMS; DC Voltage : 0 - 100 V DC; Dimensions : 10.750 IN X 4.250 IN X 2.500 IN; Leakage : RX10K: Reads 0 To 20 MOHM; Power : Four AA batteries; Replacement Part : 1134-1002S Case; Resistance : RX1: Reads 0 To 2000 OHM, RX1K: Reads 0 To 2 MOHM; Storage/Operating Temperature : -4 To 140 DEG F; Stress Test : 0 To 82 DBRNC; Sub Brand : Sidekick; Type : V.O.C.; Voltage Measurement : 0 - 100 V DC; 0 - 200V AC RMS; Weight : 2.000 LB

Caractéristiques
  • Identifies defective insidewire and jacks
  • Measures resistance, AC/DCvolts, quasi square wave, andpair balance
  • Identifies shorts, opens, crosses and grounds
  • Replaces the need for other meters
  • Provides tone for twisted pair or crossed conductor identification
  • Single set-up for testing Tip-Ring, Tip-Ground, and Ring-Ground with ground connection
  • Field replaceable leads
  • Softcase with adjustable hook
  • Low battery indicator light
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires