Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11487-119 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11487-119 | CPU/Monitor Shelf with Single Sliding Keyboard Tray; 19"W x 9.54"H x 2.6"D; Gray; Double; Non-Vented

  • Réf. fabricant 11487-119
  • PART #169440
Color: GREY
Shelf Application: MONITOR
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Provides convenient mounting of CPU or monitor and keyboard. Mounting hardware not included. Made of .090 aluminum; supports up to 200 lb.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires