Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11520-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11520-001 | Panel Hinges; 1.75"H; Black

  • Réf. fabricant 11520-001
  • PART #168829
Color: BLACK
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Description

Versatile 1.75" H rack mounting hinges provide rear access to patch panels or other shallow equipment by allowing them to swing outward. Made from high strength black composite material. Supports up to 30 lb per pair. Sold in pairs with mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires