Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11521-704 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11521-704 | Hinged Panel Mounting Bracket; 19"W x 3.5"H x 4"D; Black

  • Réf. fabricant 11521-704
  • PART #430055
Mounting Width: 19"
Description

Provides easy access to back of wall or rack mounted panels. Can be mounted to open left or right and supports up to 30 lb load.

Caractéristiques
  • Hinged panel mounting backet can be mounted to open left or right and supports up to 30 lb load
  • Available in 2,3,4,5 or 6 mounting space, 1.75 Inch Height (44.45 mm), 4 Inch or 8 Inch Depth (100 mm or 200 mm) and 19 Inch Width
  • Mounting hardware not included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires