Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11546-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11546-701 | Sliding Keyboard Tray; 19"W x 3.3"H; Black; Single Sided

  • Réf. fabricant 11546-701
  • PART #180767
Color: BLACK
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Convenient 19" rack mount tray for holding full size keyboard (up to 19.25" W). Slide is mounted under shelf to provide maximum tray width.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires