Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11583-119 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11583-119 | Flush-Mounted Wall Bracket; 19"W x 5.75"D; Gray

  • Réf. fabricant 11583-119
  • PART #252818
Color: GREY
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 2U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

This bracket makes it easy to mount up to two 1 RMU or a single 2 RMU piece of rack-mount equipment (1 RMU=1.75") flush to a wall. Ideal for small or tight spaced installations. Mounting hardware not included. Made of strong, lightweight aluminum. Note: This wall bracket is not rack-mountable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires