Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11584-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11584-701 | Single-Sided Wide Vertical Cabling Section Extensions; 6"W x 1'H x 6.38"D; Black

  • Réf. fabricant 11584-701
  • PART #447168
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Adds one foot of height to vertical cabling sections, providing a uniform vertical pathway from ceiling to rack. Mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires