Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11628-719 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11628-719 | Adjustable Monitor Strap Shelf with Tie Down Kit; 19"W x 3.75"H x 18.1"D; Black; Double; Non-Vented

  • Réf. fabricant 11628-719
  • PART #230792
Color: BLACK
Shelf Application: MONITOR
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Type: SHELVES
Description

Provides a secure and convenient way to secure monitor to shelf. Nylon straps loop securely over monitor corner clips and through slots in monitor shelf bracket. Tie-Down Kit consists of 2 base brackets, 2 corner clips, 8 rubber pads, 2 Saf-T-Grip(R) r eusable black straps and assembly hardware.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires